日本ノート
日本ノートの 玩具/おもちゃ
日本ノートの 学童文具/雑貨
日本ノートの 学習帳/ごほうびシール
カレッジアニマル みんなの学習ノート セミB5 さんすう 17マス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
13887898
品番
LPU22
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
ユニバーサルデザインの視点から罫線を改良。
中心リーダーなしでスッキリ見やすくしました。1行ごとにタテ方向にあみかけがあり、ひっ算の位取りもしやすい罫線です。
寸法(mm)
本文:179×252
サイズ
B5
質量(g)
125
枚数
30
マス数
17(=付)
罫
タテ方向あみかけ
製本
糸綴じ
科目
算数
注意
※罫線の説明は、全てメーカー比によるものです