日本ノート
日本ノートの 玩具/おもちゃ
日本ノートの 学童文具/雑貨
日本ノートの 学習帳/ごほうびシール
カレッジアニマル みんなの学習ノート セミB5 算数 5mm方眼 中心リーダー入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
13887941
品番
LPU20
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
ユニバーサルデザインの視点から罫線を改良。
書き進む方向(ヨコ)が分かりやすいよう、実線部分に強弱をつけました。
寸法(mm)
本文:179×252
サイズ
B5
質量(g)
125
枚数
30
罫
5mm方眼罫・中心リーダー入
製本
糸綴じ
科目
算数
注意
※罫線の説明は、全てメーカー比によるものです