日本ノート
日本ノートの 玩具/おもちゃ
日本ノートの 学童文具/雑貨
日本ノートの 学習帳/ごほうびシール
カレッジアニマル みんなの学習ノート A4 理科 5mm 中心リーダー入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
13887995
品番
LPUA3
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
ユニバーサルデザインの視点から罫線を改良。
書き進む方向(ヨコ)が分かりやすいよう、実線部分に強弱をつけました。
寸法(mm)
本文:210×297
サイズ
A4
質量(g)
142
枚数
24
罫
5mm方眼罫・中心リーダー入
製本
糸綴じ
科目
理科
注意
※罫線の説明は、全てメーカー比によるものです