日本ノート
日本ノートの 玩具/おもちゃ
日本ノートの 学童文具/雑貨
日本ノートの 学習帳/ごほうびシール
カレッジアニマル みんなの学習ノート A4 かんじれんしゅう 50字詰 中心リーダー入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
13888038
品番
LPUA1
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
ユニバーサルデザインの視点から罫線を改良。
従来よりも大きなマス目で、漢字練習をゆったりノビノビ書く事ができます。書字が苦手な子どもにおすすめです。
寸法(mm)
本文:210×297
サイズ
A4
質量(g)
142
枚数
24
罫
50字詰・中心リーダー入
製本
糸綴じ
科目
漢字練習
注意
※罫線の説明は、全てメーカー比によるものです