ノート 学習帳 スクールキッズ 5mm方眼 セミB5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 レッド 注文コード13888099 品番SLS105R
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

多目的に使える全科目5mm方眼罫。汎用性が高く、さまざまな科目・シーンでお使いいただけます。
古紙パルプ配合率100%の本文用紙を使用。
本文用紙は小学生が鉛筆で書くこと、消しゴムで消すことを想定して抄造した筆記用中性再生紙を使用しています。白色度が抑えられていて目にも優しく、保存性にも優れています。

レッド サイズセミB5/学用3号 質量(g)124 寸法(幅W×高さH)(mm)本文:179×252 枚数30 5mm方眼罫 (15×22) 10mm実線入り 製本糸綴じ 科目全科目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする