※代表画像です

ハイパーV EVA衛生安全長靴(インナー着脱式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ4L(28.5〜29.0) 注文コード13888336 品番DSV-3600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品はサイズ・機能など8種類から選べます 他の種類を見る

・耐油・耐滑に優れたHyperVデルタソール搭載の樹脂先芯入安全長靴です。
・アウトソールは、目詰まりしにくいデルタ形状を採用しており、食肉工場などの足底に詰まりやすい現場に最適です。
・インナーは着脱可能な8mm厚で、底部分はフェルト材で吸湿性も抜群です。
・EVA樹脂が持つ軽量性とゴムの優れた屈曲性を併せ持ったセーフティブーツ。
・インナーは着脱式で、取り外して丸洗いが可能です。
・高い耐滑性能があり、水や油など滑りやすい場所での作業で効果を発揮!
・通常のEVA素材より、柔らかく屈曲性が良く履きやすい!
・インジェクション製法&EVA素材のため、軽さと水漏れしにくい構造が売りの長靴です。

ホワイト サイズ4L(28.5〜29.0) 材質(アッパー)EVA 材質(ソール)ゴム底(耐油性) 標準質量(g/片足)605 足幅3E 高さ(cm)約28.0 材質(先芯)樹脂先芯 履口回り(cm)約35.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする