ホームテイスト
ホームテイストの 椅子
ホームテイストの 折りたたみ椅子
フォールディングチェア 折りたたみ式 2脚セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
13888476
品番
SH-01-PC-21-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
折りたたみ式のシンプルなチェアです。
細身のスチールがオシャレな印象を与えてくれます。
用途
会社・事務所のチェア・作業用チェア・椅子・イス・ワークチェアとして。
材質
スチール(粉体塗装) 積層合板(ラッカー塗装)
色
ホワイト
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
41×54×85
座面高(cm)
45
注意
※完成品です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません