ロール デスクチェア 回転式 昇降機能

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード13888537 品番SH-01-ROL-300-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

見栄えのあるボールキャスターを使用したデザイン性の高いデスクチェア。
背中を包み込んでくれるようなホールド型の背もたれでゆったりとくつろげます。
リビング・ダイニング、オフィスのお部屋を高級感溢れる空間に演出します。

用途会社・事務所のオフィスチェア・チェア・作業用チェア・椅子・イス・ワークチェアとして。サロンにも。 材質スチール(粉体塗装)、ポリエステル ブラック 耐荷重(kg)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×56×71-80 座面高さ(mm)43-52 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×56×71-80 座面高(cm)43-52
注意
※お客様組立品です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする