ラタン回転チェア 回転式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 13888738 品番 SH-01-NRS-440-GE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

天然ラタンのしなやかな曲線を活かした座椅子。
天然素材の風合いを感じながらゆったりとおくつろぎください。
背もたれは籠目に編み込まれています。
インテリアになじむ風合いとディティール。
天然素材の豊かな表情を活かしたカラーリングとしなやかな曲線で表現された特別な座椅子です。
軽くて丈夫。
クッションは取り外し可能。
立ち座りがしやすいアームのグリップと、背もたれには持ち手が付いて持ち運びにも便利です。
座椅子部分は360度回転するので、その場で自由に体の向きを変えることができます。

用途座椅子、いす、パーソナルチェアとして。 材質ラタン ラッカー塗装 ポリプロピレン ポリエステル グリーン 耐荷重(kg)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×59×83 座面高(cm)40
注意
※お客様組立品です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする