MC-PN50 ミーティングチェア オプノ(Opno) プラス[家具] 13888808 MC-PN50 ミーティングチェア オプノ(Opno) プラス[家具] 13888808 MC-PN50 ミーティングチェア オプノ(Opno) プラス[家具] 13888808 MC-PN50 ミーティングチェア オプノ(Opno) プラス[家具] 13888808

ミーティングチェア オプノ(Opno)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 キャスターなし 肘掛なし スタッキング最大4脚 注文コード13888808 品番MC-PN50
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はキャスター・肘掛・スタッキングなど16種類から選べます 他の種類を見る

オープンなミーティングシーンにマッチするカジュアルなモノカラーチェア 、オプノ。
シンプルなデザインで3.8kgという軽量を実現(4本脚ヌードタイプ)。
4本脚座ヌードタイプのみ最大4脚まで床置きでスタッキング可能。すっきりと収納できます。
キャスター脚タイプは軽快に動く40mm径の双輪キャスターを採用し移動を楽に。
環境面においては座クッションタイプのクロスにバイオPETクロスを使用。
PET原料の一部を植物由来原料に置き換えることで石油資源の利用を抑制し、環境に配慮した製品となっています。
また、将来的に廃棄する際、単一部材へ用意に分解可能な作りとし、部材を再利用しやすくなっています(※キャスターを除く)。

材質背・座=樹脂成形品、脚=19.1mm径スチールパイプ・樹脂焼付塗装 幅(mm)513 質量(kg)3.8 高さ(mm)786 奥行(mm)500 キャスターなし 肘掛なし グリーン購入法適合 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)416×424×430 スタッキング最大4脚 座タイプ座ヌード 脚の種類4本脚 メモ台なし 色(座面)ホワイト 色(背面)ホワイト
関連資料:定期配送外エリア一覧(0.3MB) 取扱説明書:(0.59MB)
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする