画像準備中

LEDユニット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13889115 品番LEEU-1503L-03
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
質量(kg)0.2 外径(Φmm)75 相関色温度(K)3000 入力電流(mA)144 光束(Lm)1500 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 入力電力(W)9.3 配光タイプ広角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする