用途スタンダードなビジュアルであらゆる職種に対応し、夏の暑さを快適にします
仕様調整紐、右胸ファスナー付ポケット、配色部分コーデュラ(R)使用、左内側バッテリー専用ポケット、左袖ペン差し付、両袖切り替え部分再帰性反射パイピング、アジャスタードットボタン付きカフス、両袖脇下ベンチレーション
色シルバー
サイズM
胸囲(cm)116
混率(%)ヘリンボーンツイル、綿60・ポリエステル40、帯電防止素材/【配色部分】コーデュラ(R)ストレッチ、ナイロン90・ポリウレタン10
肩幅(cm)46
袖丈(cm)58
着丈(cm)66
材質(ボタン)樹脂
材質(ファスナー)樹脂