画像準備中

空調服長袖ブルゾン 9202

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ5L シルバー 注文コード13889508 品番9202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品はサイズ・色など20種類から選べます 他の種類を見る

高級感のあるヘリンボーンとコーデュラストレッチのハイブリッドな至極の空調服長袖ブルゾン 混率:綿60%・ポリエステル40% 配色部分(コーデュラストレッチ):ナイロン90%・ポリウレタン10% 空調服製品に対応

用途スタンダードなビジュアルであらゆる職種に対応し、夏の暑さを快適にします 仕様調整紐、右胸ファスナー付ポケット、配色部分コーデュラ(R)使用、左内側バッテリー専用ポケット、左袖ペン差し付、両袖切り替え部分再帰性反射パイピング、アジャスタードットボタン付きカフス、両袖脇下ベンチレーション シルバー サイズ5L 胸囲(cm)140 混率(%)ヘリンボーンツイル、綿60・ポリエステル40、帯電防止素材/【配色部分】コーデュラ(R)ストレッチ、ナイロン90・ポリウレタン10 肩幅(cm)58 袖丈(cm)63 着丈(cm)74 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂
注意
※この商品に空調服ファン等のデバイスは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする