フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の 空調・水冷ウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の 長袖 空調ウェア・服
空調服難燃長袖ブルゾン 9205
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13889675
品番
9205
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
暑さの厳しい現場でも涼しく快適な耐熱・耐炎仕様の難燃素材を使用した空調服 混率:綿100% 限界酸素指数(LOI値)28.9 空調服製品に対応
用途
耐熱・耐炎性能を活かして溶接や鋳造の現場でも使用可能
仕様
調整紐、首元面ファスナー付下前立て付、両胸ポケットフラップ付、左内側バッテリー専用ポケット、袖口ボタン表裏隠しドットボタン仕様
色
ブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
124
混率(%)
難燃ツイル、綿100
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
71
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属
注意
※この商品に空調服ファン等のデバイスは付属していません。