フロントスタイル

空調服難燃長袖ブルゾン 9205

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13889797 品番 9205
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

暑さの厳しい現場でも涼しく快適な耐熱・耐炎仕様の難燃素材を使用した空調服 混率:綿100% 限界酸素指数(LOI値)28.9 空調服製品に対応

用途耐熱・耐炎性能を活かして溶接や鋳造の現場でも使用可能 仕様調整紐、首元面ファスナー付下前立て付、両胸ポケットフラップ付、左内側バッテリー専用ポケット、袖口ボタン表裏隠しドットボタン仕様 ネイビー サイズ6L 胸囲(cm)148 混率(%)難燃ツイル、綿100 肩幅(cm)63 袖丈(cm)61 着丈(cm)74 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属
注意
※この商品に空調服ファン等のデバイスは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする