フロントスタイル

空調服ゴアテックスレインジャケット 9206

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード13889901 品番9206
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

暑さの厳しい現場でも涼しく快適な耐熱・耐炎仕様の難燃素材を使用した空調服 混率:綿100% 限界酸素指数(LOI値)28.9 空調服製品に対応

用途耐熱・耐炎性能を活かして溶接や鋳造の現場でも使用可能 仕様調整紐、二重前立て付、袖口アジャスター(面ファスナー)、アウトフード、衿裏速乾メッシュ、雨蓋付両脇ポケット、左内側バッテリー専用ポケット(※SK23011 空調服(R)スターターキット(18V)のバッテリーは収納できません。) ブルー サイズM 胸囲(cm)122 混率(%)ポリエステル100% 肩幅(cm)48 袖丈(cm)57 着丈(cm)71 耐水圧(mmH2O)35000以上 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂、引手:金属 透湿性(g/m2・24hr以上)10800
注意
※この商品に空調服ファン等のデバイスは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする