フロントスタイル

空調服ゴアテックスレインジャケット 9206

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13889928 品番 9206
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

空調服ゴアテックスレインジャケット 透湿防水 耐水度35000mmH20以上 透湿度10800g/m2 24hr以上

用途特殊な加工によって雨天時でも活用できます 仕様調整紐、二重前立て付、袖口アジャスター(面ファスナー)、アウトフード、衿裏速乾メッシュ、雨蓋付両脇ポケット、左内側バッテリー専用ポケット(※SK23011 空調服(R)スターターキット(18V)のバッテリーは収納できません。) ブルー サイズ3L 胸囲(cm)140 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)51 袖丈(cm)62 着丈(cm)80 耐水圧(mmH2O)35000以上 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂、引手:金属 透湿性(g/m2・24hr以上)10800
注意
※この商品に空調服ファン等のデバイスは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする