用途特殊な加工によって雨天時でも活用できます
仕様調整紐、二重前立て付、袖口アジャスター(面ファスナー)、アウトフード、衿裏速乾メッシュ、雨蓋付両脇ポケット、左内側バッテリー専用ポケット(※SK23011 空調服(R)スターターキット(18V)のバッテリーは収納できません。)
色ネイビー
サイズL
胸囲(cm)126
混率(%)ポリエステル100
肩幅(cm)49
袖丈(cm)59
着丈(cm)74
耐水圧(mmH2O)35000以上
材質(ボタン)樹脂
材質(ファスナー)樹脂、引手:金属
透湿性(g/m2・24hr以上)10800