フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の 空調・水冷ウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調服半袖ブルゾン E9208
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
LL
色
ネイビー
注文コード
13890348
品番
9208
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
この商品は
サイズ・色
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
どんな現場でも動きやすい空調服半袖ブルゾン 混率:ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の99%) 空調服製品に対応
用途
スタンダードなビジュアルであらゆる職種に対応し、夏の暑さを快適にします
色
ネイビー
サイズ
LL
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
70
エコマーク認定番号
19 103 080
注意
※この商品に空調服ファン等のデバイスは付属していません。