フロントスタイル

空調服長袖ブルゾン E9209

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13890409 品番 E9209
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

どんな現場でも動きやすい空調服長袖ブルゾン 混率:ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の99%) 空調服製品に対応

用途スタンダードなビジュアルであらゆる職種に対応し、夏の暑さを快適にします ストーン サイズM エコマーク認定認定 胸囲(cm)116 肩幅(cm)48 袖丈(cm)56 着丈(cm)66 エコマーク認定番号19 103 080
注意
※この商品に空調服ファン等のデバイスは付属していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-01
用途:
電気設備点検

作業着と同色を購入し、インナーの上に着用。
冷却効果は、希望通り。
バッテリー、ファンは、他社製の物使用で問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする