曜日別特売
E9209 空調服長袖ブルゾン E9209 Asahicho(旭蝶繊維) 13890628

フロントスタイル

E9209 空調服長袖ブルゾン E9209 Asahicho(旭蝶繊維) 13890628
E9209 空調服長袖ブルゾン E9209 Asahicho(旭蝶繊維) 13890628
E9209 空調服長袖ブルゾン E9209 Asahicho(旭蝶繊維) 13890628
E9209 空調服長袖ブルゾン E9209 Asahicho(旭蝶繊維) 13890628
E9209 空調服長袖ブルゾン E9209 Asahicho(旭蝶繊維) 13890628
E9209 空調服長袖ブルゾン E9209 Asahicho(旭蝶繊維) 13890628
E9209 空調服長袖ブルゾン E9209 Asahicho(旭蝶繊維) 13890628
E9209 空調服長袖ブルゾン E9209 Asahicho(旭蝶繊維) 13890628

空調服長袖ブルゾン E9209

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ6L
ブルー
内容量1枚注文コード13890628品番E9209
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

どんな現場でも動きやすい空調服長袖ブルゾン 混率:ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の99%) 空調服製品に対応

用途
スタンダードなビジュアルであらゆる職種に対応し、夏の暑さを快適にします
ブルーサイズ6Lエコマーク認定認定胸囲(cm)148肩幅(cm)62袖丈(cm)62着丈(cm)76エコマーク認定番号19 103 080
注意
※この商品に空調服ファン等のデバイスは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-01
用途: 電気設備点検

作業着と同色を購入し、インナーの上に着用。
冷却効果は、希望通り。
バッテリー、ファンは、他社製の物使用で問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする