フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の つなぎ
Asahicho(旭蝶繊維)の オールシーズン つなぎ
ストレッチデニムジャケット K130
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
13890716
品番
K130
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
どんな現場でも動きやすい空調服長袖ブルゾン 混率:ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の99%) 空調服製品に対応
用途
スタンダードなビジュアルであらゆる職種に対応し、夏の暑さを快適にします
種別
ジャケット
色
ネイビー
サイズ
S
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
96
混率(%)
綿77・ポリエステル21・ポリウレタン2 ストレッチデニム
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
57
機能
伸縮性、ストレッチ
袖丈
長袖
エコマーク認定番号
15 131 001
注意
※この商品に空調服ファン等のデバイスは付属していません。