フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の つなぎ
Asahicho(旭蝶繊維)の オールシーズン つなぎ
ストレッチデニムジャケット K130
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13890725
品番
K130
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
ジャージライクな伸縮性と肌触り、経年変化も楽しめる長く愛せるジャケット 混率:綿77%・ポリエステル21%・ポリウレタン2% ストレッチデニム
用途
カジュアルなデザインに仕上がっており、建設現場や事務作業、普段使いとあらゆる場面で活躍します。
種別
ジャケット
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
100
混率(%)
綿77・ポリエステル21・ポリウレタン2 ストレッチデニム
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
60
機能
伸縮性、ストレッチ
袖丈
長袖