フロントスタイル

8315 パンツ 8315 Asahicho(旭蝶繊維) 13891136 8315 パンツ 8315 Asahicho(旭蝶繊維) 13891136 8315 パンツ 8315 Asahicho(旭蝶繊維) 13891136 8315 パンツ 8315 Asahicho(旭蝶繊維) 13891136 8315 パンツ 8315 Asahicho(旭蝶繊維) 13891136 8315 パンツ 8315 Asahicho(旭蝶繊維) 13891136

パンツ 8315

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード13891136 品番8315
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ジャージライクな伸縮性と肌触り、経年変化も楽しめる長く愛せるカーゴパンツ 混率:綿77%・ポリエステル21%・ポリウレタン2% ストレッチデニム

用途カジュアルなデザインに仕上がっており、建設現場や事務作業、普段使いとあらゆる場面で活躍します。 種別パンツ ネイビー サイズ63 混率(%)ポリエステル95・綿5 股下(cm)78 機能ストレッチ性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする