フロントスタイル

カーゴパンツ 8316

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13891827 品番 8316
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ストレッチ性のある素材でゆったりとした着心地のワンタック型カーゴパンツ 混率:ポリエステル95%・綿5%

用途近年のトレンドを意識したスリムなシルエットが若い層におすすめ 種別カーゴパンツ チャコール サイズ105 混率(%)ポリエステル95・綿5 股下(cm)78 機能ストレッチ性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする