3/22より値下げ!現場を応援

フロントスタイル

高視認長袖ブルゾン E7802

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13891897 品番 E7802
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別) 値下げ
6,198

高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 高堅牢度加工・帯電防止素材 夏仕様

用途薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保に 蛍光イエロー サイズS エコマーク認定認定 胸囲(cm)108 着丈(cm)59 裄丈(cm)77 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする