3/22より値下げ!現場を応援

フロントスタイル

E7802 高視認長袖ブルゾン E7802 Asahicho(旭蝶繊維) 13891906 E7802 高視認長袖ブルゾン E7802 Asahicho(旭蝶繊維) 13891906 E7802 高視認長袖ブルゾン E7802 Asahicho(旭蝶繊維) 13891906 E7802 高視認長袖ブルゾン E7802 Asahicho(旭蝶繊維) 13891906 E7802 高視認長袖ブルゾン E7802 Asahicho(旭蝶繊維) 13891906

高視認長袖ブルゾン E7802

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13891906 品番 E7802
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別) 値下げ
6,198

高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 高堅牢度加工・帯電防止素材 夏仕様

用途薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保に 蛍光イエロー サイズM エコマーク認定認定 胸囲(cm)112 着丈(cm)62 裄丈(cm)80 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする