フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
高視認カーゴパンツ E7806
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
蛍光レッド
蛍光イエロー
蛍光レッド
蛍光オレンジ
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
7L
8L
9L
ウエスト(cm)
80~85
70~75
75~80
80~85
85~90
90~95
95~100
100~105
105~110
110~120
120~130
130~145
全33種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13892326
品番
E7806
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 高堅牢度加工・帯電防止素材 夏仕様
用途
薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保に
種別
カーゴパンツ
色
蛍光レッド
サイズ
L
エコマーク認定
認定
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
80~85
エコマーク認定番号
19 103 080