フロントスタイル

高視認長袖ブルゾン E7872

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13892841 品番 E7872
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

肩越し反射材であらゆる角度からの視認性を確保 ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の55%) 高堅牢度加工・帯電防止素材・高視認性(JIST8127適合/ISO20471適合)・ガラスビーズ反射材(反射テープ幅:50mm) 夏仕様

用途薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保に 蛍光イエロー サイズ3L エコマーク認定認定 胸囲(cm)123 肩幅(cm)51 袖丈(cm)65 着丈(cm)71 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする