フロントスタイル

高視認カーゴパンツ E7876

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13893410 品番 E7876
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

幅広再帰性反射材を使用し、パンツでクラス2の視認性を獲得 ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の55%) 高堅牢度加工・帯電防止素材・高視認性(JIST8127適合/ISO20471適合)・ガラスビーズ反射材(反射テープ幅:50mm 両脚部80mm) 夏仕様

用途薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保に 種別カーゴパンツ 蛍光イエロー サイズM エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル全体の55) 股下(cm)78 ウエスト(cm)75〜80 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする