フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の トップス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の シャツ・ブラウス オフィスウェア
オーバーブラウス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13896675
品番
FB71122
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
小さめのリボンで甘さを添えた端正なルックス
仕様
肩パッドなし、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用
色
ラベンダー
サイズ
13号
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
57
バスト(cm)
104
性別
女性用