オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13896700 品番 FB71122
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

小さめのリボンで甘さを添えた端正なルックス

仕様肩パッドなし、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用 ラベンダー サイズ17号 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)43 袖丈(cm)22 着丈(cm)58 バスト(cm)115 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする