フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の トップス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の シャツ・ブラウス オフィスウェア
オーバーブラウス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13896797
品番
FB71164
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
レインボーカラーの糸を織り込んだ上質グレー
仕様
肩パッドなし、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用
色
ブラック
サイズ
17号
混率(%)
ポリエステル78、毛15、レーヨン7
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
56
バスト(cm)
114
性別
女性用