オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13896937 品番 FB71205
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ふわりとエアリーな襟元が涼やかな印象

仕様肩パッドなし、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、吸汗速乾素材 ピンク×ブラック サイズ5号 混率(%)ポリエステル98、ナイロン2 肩幅(cm)37 袖丈(cm)19 着丈(cm)50.5 バスト(cm)88 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする