フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の トップス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の シャツ・ブラウス オフィスウェア
オーバーブラウス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13896998
品番
FB71205
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ふわりとエアリーな襟元が涼やかな印象
仕様
肩パッドなし、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、吸汗速乾素材
色
ピンク×ブラック
サイズ
17号
混率(%)
ポリエステル98、ナイロン2
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
55.5
バスト(cm)
115
性別
女性用