フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の トップス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の シャツ・ブラウス オフィスウェア
オーバーブラウス/ホルダーループ付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13897540
品番
FB71288
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ラメ色がさりげなくキラめく涼やかなオーバーブラウス。フェミニンシルエットなサマーツイード
仕様
肩パッドなし、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、名札ポケット、印鑑ポケット、おうち洗濯可能
色
ブルー
サイズ
5号
混率(%)
ポリエステル99、ナイロン1
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
18.5
着丈(cm)
49
バスト(cm)
87
性別
女性用