フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の トップス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の シャツ・ブラウス オフィスウェア
オーバーブラウス/リボン付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13897960
品番
FB71381
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
開きすぎないネックラインで、襟元綺麗なオーバーブラウス。
仕様
肩パッドなし、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、名札ポケット、印鑑ポケット、おうち洗濯可能、抗菌防臭加工、フロントファスナー開き
色
ネイビー
サイズ
9号
混率(%)
ポリエステル90、アクリル5、ナイロン5
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
51.5
バスト(cm)
94.5
性別
女性用