フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の トップス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の シャツ・ブラウス オフィスウェア
ニットオーバーブラウス 七分袖
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13898179
品番
FB71422
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
1枚でもジャケットと合わせて決まる。ゆるやかなウエストマークで親近感のあるおもてなし
仕様
肩パッドなし、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、おうち洗濯可能、抗菌防臭加工、フロントファスナー開き
色
ブラック
サイズ
13号
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
41
着丈(cm)
59
バスト(cm)
107
性別
女性用