フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の トップス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の シャツ・ブラウス オフィスウェア
オーバーブラウス/リボン付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13898380
品番
FB71432
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
グログランテープのアクセントをきかせた、表情ゆたかなチェック柄
仕様
肩パッドなし、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、印鑑ポケット、おうち洗濯可能、抗菌防臭加工
色
ネイビー
サイズ
13号
混率(%)
ポリエステル82、アクリル12、ナイロン6
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
57
バスト(cm)
103
性別
女性用