オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13898626 品番 FB71442
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

配色トリミングがアクセント。さらりとした肌触りが清涼感を演出。

仕様肩パッドなし、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、名札ポケット、印鑑ポケット、おうち洗濯可能 ライトブルー サイズ23号 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)44 袖丈(cm)22 着丈(cm)58.5 バスト(cm)132 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする