フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の トップス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の シャツ・ブラウス オフィスウェア
オーバーブラウス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13898836
品番
FB71463
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
3色の糸で繊細な仕上がり!色の変化で表情豊かに。清楚な印象がきわだつ丸襟。
仕様
肩パッドなし、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、リボン取り外し可、ボックスプリーツ、名札ポケット、印鑑ポケット、抗菌防臭加工、おうち洗濯可能
色
サックス
サイズ
5号
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
52.5
バスト(cm)
86.5
性別
女性用