オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13898940 品番 FB71463
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

3色の糸で繊細な仕上がり!色の変化で表情豊かに。清楚な印象がきわだつ丸襟。

仕様肩パッドなし、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、リボン取り外し可、ボックスプリーツ、名札ポケット、印鑑ポケット、抗菌防臭加工、おうち洗濯可能 ピンク サイズ5号 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)37 袖丈(cm)19 着丈(cm)52.5 バスト(cm)86.5 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする