フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の トップス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の シャツ・ブラウス オフィスウェア
オーバーブラウス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13899037
品番
FB71473
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
太細&濃淡を重ねた立体感のあるチェック柄。合わせるボトムを選ばないデザイン。
仕様
肩パッドなし、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、リボン取り外し可、名札ポケット、印鑑ポケット、抗菌防臭加工、おうち洗濯可能
色
ネイビー
サイズ
5号
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
36.5
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
51.5
バスト(cm)
85.5
性別
女性用