ジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13899256 品番 FJ15708
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

エイジレスなベーシックスーツ

仕様総裏、センターベント、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、名札ポケット、おうち洗濯可能 ネイビー サイズ9号 混率(%)ポリエステル100% 肩幅(cm)38 袖丈(cm)57 着丈(cm)58 バスト(cm)94 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする