ニットジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13899500 品番 FJ15731
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

こなれたフォーマル感が出せる絶妙なブラック

仕様背抜き、センターベント、内ポケット付、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、名札ポケット、印鑑ポケット、抗菌防臭加工、おうち洗濯可能 ブラック サイズ17号 混率(%)ポリエステル100% 肩幅(cm)42 袖丈(cm)58 着丈(cm)60 バスト(cm)113 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする