フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の トップス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の スーツ・ジャケット オフィスウェア
ニットノーカラージャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13899737
品番
FJ15752
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
カーデ感覚でさらりと着れるノーカラージャケット。
仕様
裏無し、センターベント、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、フロントホック、名札ポケット、抗菌防臭加工、おうち洗濯可能
色
ブラック
サイズ
5号
混率(%)
ポリエステル100%
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
54.5
着丈(cm)
59
バスト(cm)
86
性別
女性用