ニットノーカラージャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13899789 品番 FJ15752
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

カーデ感覚でさらりと着れるノーカラージャケット。

仕様裏無し、センターベント、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、フロントホック、名札ポケット、抗菌防臭加工、おうち洗濯可能 ブラック サイズ15号 混率(%)ポリエステル100% 肩幅(cm)41 袖丈(cm)57.5 着丈(cm)64 バスト(cm)107 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする