ジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13899999 品番 SJ1004
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

ボトムを選ばず自在に着こなせる快適ストレッチ素材のジャケット。

仕様総裏、センターベント、内ポケット付、おうち洗濯可能 ネイビー サイズ17号 混率(%)ポリエステル100% 肩幅(cm)43 袖丈(cm)57 着丈(cm)61.5 バスト(cm)113 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする