SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1TA25-5〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
オートスイッチ品番
H7A1
注文コード
13900013
品番
CDG1TA25-50-H7A1LS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,950
この商品は
オートスイッチ品番
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
クッション
エアクッション
使用ピストン速度(mm/s)
50〜1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05〜1.0
使用流体
空気
リード線(m)
3
取付金具
ヘッド側トラニオン形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
オートスイッチ個数
1
オートスイッチ品番
H7A1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13900013
CDG1TA25-50-H7A1LS
33801084
CDG1TA25-50Z-M9NLS
CD Series(CDG1TA25)
SMC
1個
¥
9,998
税込
¥
10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です