フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の トップス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の スーツ・ジャケット オフィスウェア
ジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13900026
品番
SJ1004
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ボトムを選ばず自在に着こなせる快適ストレッチ素材のジャケット。
仕様
総裏、センターベント、内ポケット付、おうち洗濯可能
色
ブラック
サイズ
7号
混率(%)
ポリエステル100%
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
58
バスト(cm)
90
性別
女性用